曜日別特売
- 水性ブロックステイン アサヒペン 64967228

- 水性ブロックステイン アサヒペン 64967228
- 水性ブロックステイン アサヒペン 64967228
- 水性ブロックステイン アサヒペン 64967228

水性ブロックステイン

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1缶(2L)
テラコッタ
内容量1缶(2L)注文コード64967228品番-
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ブロック、モルタル、レンガ、スレートの下地を生かし、ムラになりにくくきれいに仕上げることができます。
水性ですからニオイが少なく、取扱いが簡単です。
日光や雨に強く耐候性が優れています。
防カビ剤、防藻剤の配合により、カビ・藻(モ)・コケの発生を防ぎます。
厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。

成分水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料テラコッタ塗り面積(m2)吸い込みの少ない面:8.0~13.6(タタミ4.8~8.0枚)、吸い込みの多い面:5.6~8.0(タタミ3.2~4.8枚)主な用途屋内外のブロック、モルタル、ブロックレンガの壁面、塀、花壇、造作物など塗膜状態半透明標準重ね塗り回数(回)2使用場所屋内外危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ、防藻、耐候性塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
注意
※絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところ、また床面・屋根には適しません。
※他の塗料が塗装されている箇所には使用できません。
※濃色の素材や赤レンガなどに塗装する場合、塗料の色目によっては隠蔽性が損なわれ、仕上がりに影響を及ぼすことがあります。
※塗料が浸透しにくい高密度のコンクリート面や気密性の高い素材には使用できません。

商品説明動画

水性ブロックステイン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64967228
2022-06-11
用途: 庭ブロック塀塗装
不動産業

シーラ不要でテラコッタ調の塗装ができるので購入しました。
天気が落ちつたら早速塗装していとおもいます。

対象商品 : 64967133
2021-06-04
用途: 塀の塗装
その他業種

塗りやすさと仕上がりは満足しています。
匂いも少ないので楽に作業出来ました。
後は持ちです。
期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする