曜日別特売
SK-11 水だけで貼れるカベ紙 アサヒペン 64967648

SK-11 水だけで貼れるカベ紙 アサヒペン 64967648
SK-11 水だけで貼れるカベ紙 アサヒペン 64967648

水だけで貼れるカベ紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード64967648品番SK-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ紙です。

用途
カベ紙貼り用
適合古いカベ紙をはがした面、ベニヤ板、ツヤ消し塗装面、シックイ壁、セッコウボード、コンクリート、モルタル ※化粧合板、ツヤあり塗装面、せんい壁、砂壁などには下地調整が必要です。材質基材:塩化ビニル、紙、接着剤(再湿のり):ポリビニルアルコール長さ(m)5幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合凹凸の激しい面、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなど火気のある壁面、屋外
注意
※生産ロットにより多少色や外観の差が生じる場合があります。
※化粧合板・ツヤあり塗装面に貼るときは、〈化粧合板用サンダー〉または、サンドペーパー(#180~#280)で表面を研磨します。削りカスを充分拭きとってから、カベ紙を貼ります。
※せんい壁、砂壁に貼る場合は、〈せんい壁・砂壁おさえ〉を塗り、下地を固めます。ボロボロとはがれ落ちる場合は、〈せんい壁・砂壁はがし〉で取り除いてください。下地が充分乾いてから(1~2日後)四隅やカベ紙のつなぎ目となる部分の壁面に〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉を塗り、〈せんい壁・砂壁下地おさえ紙〉を貼ります。カベ紙の裏面にスポンジなどで水をつけた後、〈強力タイプカベ紙用のりスーパー〉でさらにまんべんなく補強塗りをして貼ります。(裏面の、のりだけでは接着が不充分なため)
※下地の凹凸の程度により、カベ紙の表面に下地の凹凸が現れることがあります。せんい壁などには凹凸を目立ちにくくするために、厚みのあるカベ紙をおすすめします。
※貼りつけ作業中、及び貼りつけ後はよく換気を行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする