FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916

 

FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916
FCD-FLBD104CL ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納) サンワサプライ 64975916

ブルーレイディスク対応ファイルケース(104枚収納)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64975916品番FCD-FLBD104CL
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ブルーレイディスクの収納に対応した凹凸が少なく柔らかい不織布を採用しています。
50枚入りスピンドルを2個分収納できる104枚収納です。
不織布にはディスクを出し入れしやすい切れ込みと、飛び出しを防ぐサイドストッパーが付いています。
ディスク接触面はレーベルインクが貼り付きにくいシボ加工となっています。
ケース部分は強度のあるPP(ポリプロピレン)シートなのでメディアの検索・取り出しも簡単です。
整理・分別に便利な取り外しできる背表紙付きです。
棚やケースから取り出しやすいフィンガーホールが付いています。

収納量ブルーレイディスク・DVD・CD 104枚クリア付属品背表紙材質ケース/PP(ポリプロピレン)、背表紙/紙タイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×102×280アズワン品番64-0889-84収納枚数(枚)104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする