GM-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) 0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ テクロック 64983705

0.1mm目盛 外側 ダイヤルキャリパゲージ

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個校正証明書一般校正RoHS指令(10物質対応)対応注文コード64983705品番GM-1(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

測定が困難と思われる厚みのある大形測定物や、異形製品などの外側寸法が直接測定できます。形状、測定深さに応じて選定してください。

測定範囲(mm)0~80目量(mm)0.1測定力(N)5以下質量(g)500タイプストレートタイプ測定深さ(mm)(最大)120寸法H1(mm)25寸法H2(mm)40寸法H3(mm)25寸法H4(mm)40指示誤差(mm)±0.2付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05602834
2017-08-17
用途: 圧送用の二重管の厚みを測る
有限会社 日高圧送

かなりの正確さで計れるのでいいのですが
飲み込みが浅くて、奥行きがあると
測れないのが残念

対象商品 : 05602834
2014-11-06
用途: 縁高ゴムマットの板厚を切断なしで奥の部分を測定したい

1、取り扱い上でゲージの全体重量がやや重いので軽量化が必要
2、測定子の接触圧力がやや強いのでゴムに対しては押付け荷重を変更できるオプションを用意する
3、測定子の先端形状を球面(1mm)で接触させる構造にしてほしい(測定誤差の低減)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする