テクロック
標準型デジタルシックネスゲージ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1個
1台
1セット
質量(g)
470
290
440
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64984274
品番
SMD-565J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
金属ワークはもちろん、ガラス、ゴム、プラスチック、紙等の厚さ測定に利用できます。
標準仕様で、多機能なデジタルミニプリンタSD-763Nに接続し、測定データのプリントや、統計演算処理が手軽にできます。
測定範囲(mm)
15
目量(mm)
0.001
質量(g)
470
種別
デジタル
アンビル形状(mm)
Φ10平
測定子形状(mm)
Φ10平
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64984274
SMD-565J(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
29089937
SMD-565A(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
デジタルシックネスゲージ
テクロック
1セット
¥
87,980
税込
¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)