曜日別特売
DM-283(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 64984536

DM-283(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 64984536
DM-283(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付) ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ) テクロック 64984536

ダイヤル デプスゲージ(特殊タイプ)

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台校正証明書一般校正注文コード64984536品番DM-283(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
用途
プリント基板測定用/プリント基板の溝の深さ測定
膜厚計/塗装やコーティング材、シーリング材などの塗装膜厚さを測定する専用器。ハンディタイプのため操作が容易です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01ベース寸法(mm)Φ25測定子形状(mm)Φ3.2鋼球付属品メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付仕様ダイヤルデプスゲージ(丸ベース形タイプ) 円座タイプのベース使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。全長(mm)98.9質量(g)185タイプ丸ベース形測定力(N)1.4以下精度(μm)±12測定子部品コード:ZS-034RoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±12校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07087421
2020-06-05
用途: ウレタン防水の厚さ確認で使ってます。
株式会社東北リバイブ建設業・工事業

施主に渡して測定してもらいますが、測定が容易で重宝しています。

対象商品 : 01997475
2015-04-13
用途: 製品のネジ深さを計量し、数値化した管理をします。

大変満足しておりますが、一点だけ。
特殊タイプとあるように、専用の箱でないためちょっと不安定な感が歪めません。改善を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする