使用方法外側に向いた測定子間の距離をリングゲージやマイクロメータなどで基準寸法に設定。外枠を回して連動する目盛板の目盛を0点に合わせたあと測定したい内径部に測定部分を挿入し測定します。
そのときの目盛の0点からの指針の変位量を読み取ります。
基準寸法に読み取った変異量をプラスもしくはマイナスした値が、その内径の寸法になります。
測定範囲(mm)30~62目量(mm)0.01測定力(N)3以下付属品替測定子部品コード:ZS-408(測定範囲:30~38)/ZS-409(測定範囲:36~44)/ZS-410(測定範囲:42~50)/ZS-411(測定範囲:48~56)/ZS-412(測定範囲:54~61)、校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付溝幅(mm)(最小)B:2.5測定深さ(mm)(最大)A:75質量(g)218タイプ替測定子交換タイプ寸法L(mm)170寸法C(mm)3.5最大溝深さ(mm)3/4.3/4.3/4.3/4.3指示範囲(mm)2入口径(Φmm)24~45.4裏ぶた仕様平裏ぶたRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)±20校正証明書一般校正