曜日別特売
ZTA-5N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付) デジタルフォースゲージ イマダ 64989479

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタルフォースゲージ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台最大荷重(N)5校正証明書一般校正注文コード64989479品番ZTA-5N(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。

付属品
ACアダプタ/検査成績書/ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)/
アタッチメント(レンジにより付属は異なります)/USBケーブル/収納ケース/USBメモリ用アダプタ
機能
マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/内部メモリ(1000データ)/
コンパレータ(合否判定)/画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NGアラーム/1st2ndピーク検出/
荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/カレンダー表示
出力機能
USB/RS232C/ミツトヨデジマチック/2VDCアナログ出力(D/A)
/コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/
サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USBメモリ/変位
最大荷重(N)5分解能最小/0.001N仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒校正証明書一般校正
注意
※5N以下モデルはmN、1000N以上はkNの表示も可能です。また、換算値としてkg(g:5N以下レンジ)の単位表示も可能です。
※USBメモリでの連続データ取得は最大100回/秒となります。
※ミツトヨデジマチック入力対象製品でも使用できないものもございます。
※レンジにより重量は若干異なります。
※USBメモリは付属しておりません。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。ISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施致します。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする