普通に使いやすいですが、磁石部分に割れた金属部分がくっついた時に外せなくなってしまった事が唯一不満点です。
磁石がくっつかなくなるわけではなかったのですが、磁石部分が少し手前に動くようであれば外しやすかったのかな、と思いました。
12角である必要はあまり無いですが、問題なく使用できました
磁力もちゃんとしていて、緩めたプラグをちゃんと引き上げられます
マグネットがしっかりプラグをホールドしてくれて使いやすい。14mmと16mmのように薄口タイプがあれば完璧。
頻繁には使いませんが、磁石があって便利です。また、ソケットレンチの差し込み9.5mm_エクステンションが使えます。
リード125(JF45)のプラグ交換時に使用しました。プラグ付近のスペースが非常に狭く手持ちのプラグレンチでは、プラグが外せずに困っていましたがマグネット付きのためプラグに挿入した後も、グラつきがなくスムーズに外すことができました。