AKT-150 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004915

AKT-150 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004915
AKT-150 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004915

薄型切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)150
厚さT(mm)1.4
内径(Φmm)22
粒度46
内容量1箱(10枚)注文コード65004915品番AKT-150
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

用途
金属、ステンレス用
粒度46内径(Φmm)22外径(Φmm)150厚さT(mm)1.4砥材NX最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする