AKT-180 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004924

AKT-180 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004924
AKT-180 薄型切断砥石 赤虎スペシャル サンピース 65004924

薄型切断砥石 赤虎スペシャル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)180
厚さT(mm)1.5
内径(Φmm)22
粒度46
内容量1箱(10枚)注文コード65004924品番AKT-180
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

極薄でスピーディーな切れ味。
ジルコニアのロングライフパワー。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。

用途
金属、ステンレス用
粒度46内径(Φmm)22外径(Φmm)180厚さT(mm)1.5砥材NX最高使用周速度(m/s)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする