サンピース
切断砥石 赤虎スペシャル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外径(Φmm)
405
305
355
405
厚さT(mm)
3
2.8
2.9
3
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
65004976
品番
AKT-405
参考基準価格(税別)
¥34,400
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ハイパワージルコニアを最大限に活用することで、切れ味と耐久性の両立に成功。両面補強で安全性と耐久性抜群。
用途
パイプ、アングル、丸棒、形鋼、軽天、その他一般金属
粒度
30
砥材
AZ
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
405
厚さT(mm)
3
最高使用周速度(m/s)
63