サンピース
スタンダード切断砥石
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(10枚)
1箱(25枚)
外径(Φmm)
455
100
125
150
180
205
305
355
405
455
厚さT(mm)
3.5
2
2.8
2.9
3
3.5
内径(Φmm)
25.4
15
20
22
25.4
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
65005159
品番
R455
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
切れ味と耐久性に富んだスタンダード砥石。
用途
一般鋼用
粒度
30
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
455
厚さT(mm)
3.5
最高使用周速度(m/s)
63
砥材
A