曜日別特売
OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 65005168

OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 65005168
OF-A1006-24P オフセット砥石 (金属用) サンピース 65005168

オフセット砥石 (金属用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(25枚)
外径(Φmm)100
粒度24
内径(Φmm)15
内容量1箱(25枚)注文コード65005168品番OF-A1006-24P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。

用途一般鋼用粒度24砥材A/WA内径(Φmm)15外径(Φmm)100厚さT(mm)6最高使用周速度(m/s)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする