サンピース
オフセット砥石 (金属用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(25枚)
1箱(20枚)
外径(Φmm)
180
100
125
150
180
粒度
36
24
36
内径(Φmm)
22
15
22
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
65005238
品番
OF-A1806-36P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスにも優れた高品位なオフセット砥石です。
用途
一般鋼用
粒度
36
砥材
A/WA
内径(Φmm)
22
外径(Φmm)
180
厚さT(mm)
6
最高使用周速度(m/s)
72