※メイン画像
ブラストン
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65005737
品番
BSC85417M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
トラスコ品番
255-4536
材質
グーデン(R)編手
厚さ(mm)
1.2
色
白
サイズ
M
質量(g)
54
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
23
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
色(手首部)
緑