ブラストン
クリーンルーム用耐切創手袋 レベル4
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
65005746
品番
BSC85417L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
長繊維を採用し手袋からの発塵、摩耗を抑えた手袋です。
トラスコ品番
255-4534
材質
超高密度ポリエチレン、スパンデックス、ナイロン、ガラス繊維
厚さ(mm)
1.2
色
白
サイズ
L
質量(g)
62
入数(双)
1
機能
耐切創
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
グレー