ジーベック
現場服 長袖コンプレッション 6630
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
色
迷彩ブルー
迷彩ブルー
迷彩シルバグレー
迷彩レッド
クロ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
65009079
品番
6630
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。
材質
ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%
色
迷彩ブルー
サイズ
LL
胸囲(cm)
99
着丈(cm)
70
機能
吸汗速乾、接触冷感
裄丈(cm)
81