6630 現場服 長袖コンプレッション 6630 ジーベック 65009149

6630 現場服 長袖コンプレッション 6630 ジーベック 65009149
6630 現場服 長袖コンプレッション 6630 ジーベック 65009149

現場服 長袖コンプレッション 6630

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
迷彩シルバグレー
内容量1着注文コード65009149品番6630
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

定番の馬と3色の迷彩ブリントと黒メッシュの配色で現場のワーカーのコーディネートに、吸汗速乾、接触冷感、消臭テープと夏のコンプレッションに必要な機能を完備。

材質ポリエステル天竺 ポリエステル98%、ポリウレタン2%迷彩シルバグレーサイズ3L胸囲(cm)105着丈(cm)72機能吸汗速乾、接触冷感裄丈(cm)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする