道刃物工業
木彫のみ 平型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ(mm)
12
9
12
15
18
21
24
30
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65018118
品番
50011200
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
平らに荒彫りしたいときに。
材質
刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫
全長(mm)
220
柄長さ(mm)
125
サイズ(mm)
12