曜日別特売
63032400 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65019037

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63032400 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65019037
63032400 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65019037
63032400 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65019037
63032400 WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀 道刃物工業 65019037

WOODYCHISEL(ウッディチゼル) 丸刀

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(mm)24
内容量1本注文コード65019037品番63032400
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ハンドクラフトギター、ヴァイオリンなど楽器制作や木工作業に便利なのみです。ハイス鋼の刃先で硬い木にも強く、刃持ちも抜群です。ひょうたん型のグリップで掌に収まり、力が入れやすい!薄い木のお皿の荒彫りに便利な、丸刀形状です。

用途木彫全般サイズ(mm)24材質刃先:ハイス鋼、柄:クルミ全長(mm)約190柄長さ(mm)120(ひょうたん型)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65019028
2022-09-04
用途: お盆作りに使っています
サービス業

よく切れ、握りもいい感じで、サクサク彫れています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする