道刃物工業
変形彫刻刀 槍鉋刀 浅12mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65019229
品番
70105020
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
能面の面裏に「飛びカンナ」という彫り跡をつけるための刀。刃裏を面裏に密着させ、勢いよく彫ることでビビりを出します。ケガには十分ご注意ください。
用途
能面、木工、仏像彫刻
材質
刃先:刃物鋼青紙2号、鋼付、柄:ヒノキ
刃幅(mm)
12
柄長さ(mm)
180
刃先(mm)
約70