曜日別特売
70721090 角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 65019825

70721090 角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 65019825
70721090 角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 65019825
70721090 角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 65019825

角丸刀(かどまるとう)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(mm)9(5R)
内容量1本注文コード65019825品番70721090
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。
※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。

用途レザークラフト材質柄:ケヤキ柄長さ(mm)約110材質(刃)刃物鋼青紙2号サイズ(mm)9(5R)

商品説明動画

レザークラフト用刃物 角丸刀について
この動画は、3が参考にしています。
帯漉刀(おびすきとう)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする