道刃物工業
鬼目ヤスリ 半丸185
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65020744
品番
81004010
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
印材の彫刻に最適なやすりです。
用途
てん刻、木工用
適合材
木工
全長(mm)
185
形状
半丸
幅(mm)
8
寸法(幅W×厚さ)(mm)
8×3.5