曜日別特売
81004013 鬼目ヤスリ スクイ 道刃物工業 65020769

81004013 鬼目ヤスリ スクイ 道刃物工業 65020769
81004013 鬼目ヤスリ スクイ 道刃物工業 65020769

鬼目ヤスリ スクイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65020769品番81004013
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

印材の彫刻に最適なやすりです。スクイ状になっているので凹んだ部分研削に便利です。

用途てん刻、木工用適合材木工全長(mm)190幅(mm)8寸法(幅W×厚さ)(mm)8×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする