CAPTAIN STAG
パルティール スーツケース(TSAロック付きWFタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65022056
品番
UV-0075
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
超軽量ボディ。
表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
Travel Sentryロック搭載のダイヤルロック。
静音設計のキャスター。
色
ベリー
機能
軽量
材質
本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry®;Look
寸法(縦×横×奥行)(mm)
約540×360×240/290(ハンドル・キャスター含む)
質量(g)
2800
積載荷重(kg)
15
サイズ
S
容量(L)
35・42