曜日別特売
BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366

BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366
BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366
BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366
BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366
BKC-OB2 BKFクリームスイーツパック/マット(100枚) HEADS(ヘッズ) 65024366

BKFクリームスイーツパック/マット(100枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(100枚)サイズ2注文コード65024366品番BKC-OB2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

マット仕上げの優しい半透明とデザイン文字の組み合わせが絶妙な
楽しいガス袋(脱酸素剤・乾燥剤対応袋)です。
パック正面にあらわれた文字は、邪魔にならないシンプルなデザイン
なので、どんなお菓子とも相性抜群です。

仕様片面デザイン/脱酸素剤・乾燥剤対応/食品対応材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[半透明]厚さ(mm)0.055クリームサイズ2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150×30
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする