曜日別特売
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416

M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416
M-TH3P 無地玉紐付ギフトバッグ(20枚) HEADS(ヘッズ) 65025416

無地玉紐付ギフトバッグ(20枚)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード65025416品番M-TH3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

商品を入れるだけでギフトが完成する、シンプルなギフトバッグです。
ラッピングいらずで、玉紐で留めるだけ。
誰でも同じ仕上がりになる、カンタン・キレイ・ベンリなアイテムです。
前面に窓がついているので、中身を見せたいギフトにおすすめです。

仕様玉紐付/窓にはPETフィルムを貼っています材質紙、PET[透明]、底板:厚紙サイズ3窓寸法(幅×高さ)(mm)90×90厚さ(g/m2)120
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする