SONIC(ソニック)[文具]
ポータブルコンセント USBポート付 ユートリムエル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ライトブルー
グレー
ライトブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65028058
品番
UL-5010-LB
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
コンパクト+ 収納できるコードで持ち運びに便利な
U S B ポート付ポータブルコンセント。
色
ライトブルー
仕様
ケーブル収納、スマートIC機能、トラッキング防止プラグ
寸法(mm)
60×120×29
質量(g)
160(パッケージ含む)
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
電源コード(m)
0.2
主要材質
難燃性ABS
コンセント仕様
ACコンセント×2、合計1400Wまで
USBポート
3ポート合計最大:5V/3.4A
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり