ECLIPSE
重量級溶接クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
磁力(kg)
15
10
15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038244
品番
NWE955
参考基準価格(税別)
¥3,520
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ワークを45°あるいは90°の角度でクランプします。
蘆10kg、そして15kgの磁力によって、溶接作業には
最適なクランプ力を提供します。
幅(mm)
160
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
102
深さ(mm)
18
磁力(kg)
15