ECLIPSE
90°固定式溶接クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
磁力(kg)
200
40
75
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65038278
品番
NWE973
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
90°の角度の2つの頑強な磁力面により、シートメタル、
パイプやチューブを強力にクランプします。
蘆溶接や組み立て時に、素早く低コストで、ワークを
90°にクランプすることができます。
長さ(mm)
300
幅(mm)
35
質量(kg)
4.7
高さ(mm)
300
磁力(kg)
200