曜日別特売
70A12-HI13UA-HJ-R 水栓柱(補助蛇口仕様) 東栄管機 65038874

水栓柱(補助蛇口仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65038874品番70A12-HI13UA-HJ-R
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。

用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。材質充填剤:発泡ウレタンアイボリー寸法H(mm)70寸法L1(mm)1200寸法L2(mm)950接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65038899
2022-09-23
用途: メンテ

立水栓の内部損傷の為交換!2個口の水栓を設置しようと思っていましたがこちらを見つけたのでこちらを設置しました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする