曜日別特売
70A9-HI13UM-HJ-R 水栓柱 東栄管機 65039005

水栓柱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65039005品番70A9-HI13UM-HJ-R
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。

用途
庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。
材質充填剤:発泡ウレタンミカゲ寸法H(mm)70寸法L1(mm)900寸法L2(mm)650接続Rp1/2材質(キャップ)PVC材質(外筒)PVC材質(接続部)HI MWL13材質(給水管)HIパイプ13
注意
※給水栓の接続にはシールテープまたはガスケットをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする