曜日別特売
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857

CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857
CJ035-25.5 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035 ミドリ安全 65041857

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ035

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード65041857品番CJ035-25.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などにトラスコ品番249-1495形状ハイカットブラック品番13320306-25.5サイズ(cm)25.5材質(アッパー)牛クロム革(型押)材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底機能クッション性、耐滑性、耐摩耗性、かかと衝撃吸収JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジック式
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする