CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988

CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988
CJ020-27.0 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020 ミドリ安全 65041988

ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ020

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード65041988品番CJ020-27.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業、運輸業、建設業などに。トラスコ品番247-5890材質中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:発泡ポリウレタン2層底ブラック品番13120328-27.0サイズ(cm)27材質(アッパー)牛クロム革(型押)機能軽量、耐摩耗性、耐滑性JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1足幅EEE材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番65-1984-24耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする