曜日別特売
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523

※イメージ画像

15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523
15865 前開き式ユニフォーム額 アルナ 65042523

前開き式ユニフォーム額

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
サイズL
フレーム:シルバー
材質アルミ、透明板:アクリル、背部:人工芝
内容量1枚注文コード65042523品番15865
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

前からユニフォームを簡単に入れ替えが可能です。
記念のユニフォームを綺麗に飾れます。

サイズLフレーム:シルバー材質アルミ、透明板:アクリル、背部:人工芝付属品専用ハンガー、紐外寸(mm)【額】1160×960×59質量(kg)約10仕様ユニフォームのセット方法:前面の扉を開き、専用ハンガーにセット
注意
※角がとがっていますので、取り扱いに注意してください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600

商品説明動画

前開き式ユニフォーム額 取扱説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする