DURAVIS R207

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)15
タイヤ幅(mm)195
偏平率(%)85
タイヤサイズ195/85 R15
195/85 R15
215/85 R16
205/80 R17.5
215/70 R17.5
205/85 R16
205/70 R17.5
195/85 R16
195/70 R17
205/60 R17
185/85 R16
225/85 R16
225/75 R16
225/70 R16
205/75 R16
205/70 R16
205/65 R16
195/75 R15
185/75 R15
185/70 R16
175/75 R15
185/65 R15
175/80 R15
205/80 R15
内容量1本注文コード65043957品番195/85 R15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

小型トラック・バス用リブタイヤ。
ロングライフを実現。(従来品R205対比、25%向上)
ウェット性能を維持しながら低燃費性能を向上。

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ195/85 R15タイヤ幅(mm)195偏平率(%)85リム径(inch)15タイヤ外径(mm)712本数1本商品タイプタイヤのみ適合ボディタイプバン・小型トラックメーカー商品コードLSR08454
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする