曜日別特売
215/65 R16 SL101 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65044578

SL101

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)65
タイヤサイズ215/65 R16
215/65 R16
145/80 R12
145/80 R13
155/80 R13
155/70 R13
165/70 R13
175/70 R13
165/70 R14
175/70 R14
185/70 R14
155/65 R13
165/65 R13
155/65 R14
165/65 R14
175/65 R14
185/65 R14
175/65 R15
185/65 R15
195/65 R15
205/65 R15
205/65 R16
内容量1本注文コード65044578品番215/65 R16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。
基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。
軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。
※ブリヂストンブランド商品ではありません。

用途
タイヤ・足回り
タイヤサイズ215/65 R16タイヤ幅(mm)215偏平率(%)65リム径(inch)16タイヤ外径(mm)685本数1本商品タイプタイヤのみメーカー商品コードPSR89386
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする