曜日別特売
165/60 R14 SL201 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 65044605

SL201

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
リム径(inch)14
タイヤ幅(mm)165
偏平率(%)60
タイヤサイズ165/60 R14
165/60 R14
155/55 R14
165/55 R14
165/50 R15
165/55 R15
175/60 R15
185/55 R15
185/60 R15
195/50 R15
195/55 R15
195/60 R15
165/50 R16
175/60 R16
185/55 R16
195/50 R16
195/55 R16
195/60 R16
205/50 R16
205/55 R16
205/60 R16
215/55 R16
215/60 R16
205/40 R17
215/40 R17
215/45 R17
215/50 R17
215/55 R17
215/60 R17
225/45 R17
225/55 R17
235/45 R17
255/40 R17
215/35 R18
215/40 R18
215/45 R18
215/55 R18
225/40 R18
225/45 R18
225/50 R18
225/55 R18
235/40 R18
245/45 R18
255/35 R18
265/35 R18
225/35 R19
225/40 R19
225/45 R19
235/35 R19
245/35 R19
245/40 R19
245/45 R19
275/30 R19
275/35 R19
225/35 R20
245/35 R20
245/40 R20
275/30 R20
165/45R16 074V
内容量1本注文コード65044605品番165/60 R14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。
基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。
軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。
※ブリヂストンブランド商品ではありません。

用途タイヤ・足回りタイヤサイズ165/60 R14本数1本タイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)60商品タイプタイヤのみタイヤ外径(mm)553メーカー商品コードPSR81002
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。
※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする