曜日別特売

文化鍬の柄 丸柄 アゴ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード65048078品番31869
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

鍬の修繕に。

用途
文化鍬交換柄
材質樫材全長(mm)1050縦(mm)26(取り付け部)横(mm)26(取り付け部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする