角型掛矢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ小小
内容量1本注文コード65048245品番39080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

強度があり耐久性に優れています。

用途杭打ちや解体作業に!全長(mm)900サイズ小小頭部寸法(mm)105材質(柄部)ナラ材質(頭)紅樫
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする