大五郎
角型掛矢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
中
小小
小
中
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65048263
品番
39082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
強度があり耐久性に優れています。
用途
杭打ちや解体作業に!
材質
紅樫
全長(mm)
900
サイズ
中
頭部寸法(mm)
135
材質(柄部)
ナラ