曜日別特売
SI-166WH コードレスインパクトレンチ本体のみ SHINANO(信濃機販) 65051789

コードレスインパクトレンチ本体のみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード65051789品番SI-166WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐久性の高いブラシレスモーター採用
締め付け最大トルク340N.m
緩め最大トルク360N.m
質量1.48kgの軽量タイプ(バッテリーパック含む)
暗い場所での作業も明るく照らす3眼LEDライト搭載

仕様モード切替ボタン:正回転モード:4段階(弱/中/強/フル出力)・逆回転モード:2段階(1.ネジが緩むと自動停止機能付/2.フル出力(自動停止機能なし))全長(mm)134質量(kg)1.48(バッテリーパック含む)高さ(mm)232差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2800バッテリーリチウムイオン締付トルク(N・m)弱:約70~90/中:約120~170/強:約220~270/フル出力:340バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)約160~180リバーストルク(N・m)360
注意
※トルク値は実際の作業では、周囲条件(締付けボルト、部材、潤滑状態、固定方法等)により変化します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする