曜日別特売
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947

GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947
GT-L101(GD) ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト YAMAZEN(山善) 65051947

ガーデンライト パーティーライト(10連) 追加用単品 ガーデントワイライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード65051947品番GT-L101(GD)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ガーデントワイライトの追加用単品販売です。スタートキットに追加してライトアップの幅を広げられます。
IP65の防塵防水性能なので雨天でも問題なく使用できます。屋外用PSE認証を取得済みなのでお庭でも安全にお使い頂けます。
お庭の電源に接続するだけで誰でも簡単にライトアップが楽しめます。LED寿命が50,000時間なので長期間交換が不要です。
ACコントローラーで夜間に自動ライトアップが可能。自動点灯や消灯、タイマー消灯等のパターン切り替えが可能です。
電気代1年間で約2020円 ※1台追加毎に年間+約1800円 ※1kwh=31円換算、1日当たり11時間点灯

用途ガーデントワイライトに。 LEDガーデンライト LEDライト LED照明 LEDイルミネーション LEDランタン LEDランプ ランタンライト 玄関照明 庭園灯 誘導灯 間接照明 防犯ライト 防水ライト スポットライト 門灯 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 自動消灯 電球色 明るい レトロ おしゃれ かわいい 飾り 北欧 カフェ風 メンズ レディース 男性 女性 敬老の日 母の日 父の日 ギフト 誕生日 プレゼント 父の日ギフト 誕生日プレゼント 結婚祝い クリスマス ガーデン ガーデニング エクステリア 家庭菜園 花壇 駐車場 お庭 ベランダ テラス バルコニー 玄関前 キャンプ BBQ アウトドア インテリア 屋外 屋内 置き型 置くだけ 埋め込み ガラス ガーデントワイライト GardenTwilight ガーデンライト ガーデンライト 防犯用品 防犯グッズ 防災 停電 作業 セキュリティ イルミネーション LED 照明器具 投光器 玄関灯 車庫 庭先 庭園 庭 入口 裏口 通路 歩道 車道 玄関 玄関裏 玄関先 エントランス ガレージ カーポート シンボルツリー フェンス 防水防塵 光度センサー 景観 ライトアップ 防犯対策仕様LED寿命:50,000時間 (※1日11時間点灯で約12年間使用可能です。LED電球を交換することはできません。)セット内容ガーデンライトパーティーライト×1のみ材質PC消費電力(W)12コード長さ(m)5LEDSMD LED×12本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)600×4.5×24
取扱説明書:(1.02MB)
注意
※ACコントローラーは付属しておりません。初めてのご購入の場合は別売のACコントローラーが必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする