AQGDC17004 バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター アラム 65052078

商品画像

バイオ向けクイックカップリング 接続部形状変換用アダプター

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様適合径:接続チューブ内径:6.4Φ
接続端:1/4タケノコ
注文コード65052078品番AQGDC17004
販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

・オス・メスの区別が無い形状なので、1種類の部品でシングルユースの仕組みが容易に構築が可能。 ・直感的な3段階接続「FLIP-CLIP-PULL」によって、作業者による誤接続のリスクを軽減します。 ・切断時に無菌状態を維持するツー・ステップ切断。 ・自動でシャットオフできるバルブにより、ピンチクランプやチューブシーラーなどの用意が不要。 ・押しボタン部分に保護用カバーを設け、偶発的な切断リスクを低減します。 ・内部流路スプリングに合金C-276製を使うことで、幅広い用途での使用が可能。

仕様
適合径:接続チューブ内径:6.4Φ
接続端:1/4タケノコ
材質本体:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、押しボタン:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ブルー)、 プルタブ、キャップ:ポリカーボネートUSPクラスⅥ(ホワイト)、シール:シリコーン USPクラスⅥ(クリア)、保護膜:ポリエチレン、スプリング:合金C-276使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.4以下滅菌<ガンマ線> 最大50kGyCv値0.8-1.9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする