●【商品重量】約6.5kg
●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
●【取付方式】モニター壁掛け
●【対応モニター】40~85インチ
●【角度調節機能】Up +8° Down -5°
Swivel 160°
詳細な角度調整機能は画像を参照ください。
●【伸縮機能】60~500(mm)
●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能
●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm)
●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能
●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)
●【Model名】RM-P65
●【色】黒