曜日別特売
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480

 

HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480
HF-02-W ハンディーファン アイスポット 日動工業 65052480

ハンディーファン アイスポット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65052480品番HF-02-W
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

充電式のハンディーファンです。
冷感プレート付きでさらにヒンヤリします。
Type-Cで充電可能です。
角度調整で快適です。
サイズ18cm、重さ158g、軽量コンパクト!
3段階風速切替え可能です。

用途通勤時・アウトドア・レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)仕様●充電電源:DC5V2A(USB)●動作切替:中4時間/強3時間/弱+冷感プレート1.5時間●動作時間(時間):中:4/強:3/弱+冷感プレート:1.5材質ABS質量(g)158電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×58×184(カラビナ除く)バッテリー容量(Ah)2風量調整3段階切替(中・強・弱+冷感プレート)充電時間(時間)2.5
注意
※USBーACアダプタは付属していません。
※市販のACアダプタ(定格出力5V2A以下)をご用意ください。
※充電中は使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする