曜日別特売
XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525

XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525
XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525
XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525
XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525
XSM4344C-100AJS M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS NETGEAR 65052525

M4350-40X4C フルマネージスイッチ XSM4344C-100AJS

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1台注文コード65052525品番XSM4344C-100AJS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,123,900
販売価格(税別)
3,749,000

4 100GBASE-X QSFP28アップリンクを備えた40 10G/マルチギガPoE++ポート
750W内蔵電源で196WのPoE容量をサポート
電源ユニット追加用の空きスロット×1
APS350Wv1, APS600Wv3, APS1200Wv2, APS2000Wv2をサポート
冗長PoE容量が196Wの状態で、最大1,676Wをサポート
スタッキング機能により、ノンストップフォワーディング (NSF) とヒットレスフェイルオーバーを実現
静的ルーティング, ポリシーベースルーティング, ダイナミックルーティングなどのL3機能セット
NETGEAR IGMP Plus, AV専用設定画面, Engageコントローラにより、AVデバイスの導入が容易になります。
NETGEARのライフタイムハードウェア保証対応
お客様が対象製品をお持ちの間は、期間を定めずハードウェア故障に対する保証をご提供する無償製品保証。
TAA準拠のSKUが利用可能です。販売代理店にお問い合わせください

仕様●AVBサポート:含まれる●IGMPサポート:NETGEAR IGMP Plus●PoEポート/容量:PoE+ (90W)×40ポート、 PoR容量196W (最大1、676W)●メインポートの速度:10ギガビット/マルチギガ●対応PSU:APS600Wv3、APS1200Wv2、APS2000Wv2●騒音レベル:静穏モード (34.1dB@25℃)セット内容M4350-40X4C/XSM4344C x1、電源コード x1、USB Type-Cコンソールケーブル x1、ラックマウントキット (標準) x1、ラックマウントキット (埋め込み対応) x1、デスクトップ設置用のゴム足 x4、インストールガイド x1寸法(mm)440×400×43.2質量(kg)7.76 (17.11lb)ポート数44(40×10G/マルチギガPoE++、4×100G QSFP28)消費電力(W)PoE使用時: 413/1408.33Btu/hr、PoE未使用時: 200.4/629.26Btu/hr、スタンバイ時: 98.8/310.23Btu/hrジャンボフレーム最大12KBRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする