曜日別特売
LHA50F-24-C スイッチング電源 コーセル 65056235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LHA50F-24-C スイッチング電源 コーセル 65056235
LHA50F-24-C スイッチング電源 コーセル 65056235

スイッチング電源

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個定格出力電力(W)50定格出力電流(A)2.1仕様コーティング注文コード65056235品番LHA50F-24-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源

仕様コーティングオプションコーティング仕様質量(g)140(max)シリーズLH使用温度(℃)-10~70定格出力電流(A)2.1入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×27×112(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし力率-定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)50/60(45~440)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2No.62368-1)、EN62368-1取得、電安法準拠[DC入力時は除く]突入電流(A)ACIN 100/230V:15/35typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:1.05/0.52typ最大出力電力(W)50.4出力電圧可変範囲(V)内部固定(オプションY仕様で可変可能±10%)過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回定格入力効率(%)ACIN 100/230V:86/89typ静的入力変動(mV)96(max)静的負荷変動(mV)150(max)経時ドリフト(mV)96(max)[周温25℃。定格入出力にて入力電圧印加後30分~8時間の変化]起動時間(ms)40typ(ACIN 100V、Io=100%)出力電圧確度(V)23~25周囲温度変動(mV)0~50℃/-10~50℃:240(max)/290(max)保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)/140typ(ACIN 230V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠(力率改善回路なし)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠定格出力電圧(DC V)24入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.3/0.65(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]過電圧保護(V)27.6~33.6運転表示なし
注意
※本製品は面実装部品を使用しています。基板にねじれ、衝撃などのストレスを与えないよう注意願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする