曜日別特売
- COZY PACK Air 淡彩色 DNT(大日本塗料) 65057503

COZY PACK Air 淡彩色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)J02-80L注文コード65057503品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料
塗るだけでOK ゼロVOC・超低臭・消臭
蛍光灯で光触媒効果!
ウイルスを4時間で、菌を8時間で99.99%不活性化することができます。
LEDでも同様の効果はあります。

用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部主な用途コンクリート、モルタウ、ビニルクロス、木部J02-80L使用場所室内特性ツヤ消し主成分エマルションホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆粘度(23℃)80KU~95KU硬化時間(分)(半硬化)5℃:4時間/20℃:40/30℃:20膜厚(μm)20~30/回指触乾燥時間(分)5℃:3時間/20℃:30/30℃:15密度(23℃)塗料:1.20~1.55/揮発分:1.00希釈剤水道水塗布方法刷毛・ローラー、スプレー希釈率(%)刷毛・ローラー:0~3/エアレス:5~10標準使用量(kg/m2/回)刷毛・ローラー:0.12/エアレス:0.14下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾燥した清浄な面とする。pH10以下、含水率10%以下塗装間隔(最小)5℃:3時間/20℃:2時間/30℃:1.5時間加熱残分(%)50~65危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※塗装できない部材:鉄部・金属部・タイル面

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島(代引の場合)数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする